Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 2-5767004-2 BUCHSE,VERTIKAL,38KONT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1076633
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-5767004-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckverbindermontage: Oberflächenmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 0.64 mm
  • Produktpalette: MICTOR
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihe(n)
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mezzanine-Steckverbinder: Buchse
  • Anzahl der Kontakte: 38 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, leiterplattenbuchse 2-reihig, leiterplattenbuchse, te connectivity stiftleiste, Array-Steckverbinder, Mezzanine, Steckverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 2-5767004-2, 1076633, 107-6633
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    21
    Frei Haus
    ab € 12,25*
    € 14,73*
    1
    € 6,90*
    ab € 13,03*
    € 21,74*
    Lager 139
    885
    1
    € 14,99*
    ab € 10,76*
    € 23,65*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,65*
    € 28,14
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,48*
    € 27,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,57*
    € 25,67
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,41*
    € 18,34
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,41*
    € 17,15
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,75*
    € 16,36
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,40*
    € 15,95
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 13,04*
    € 15,52
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 12,70*
    € 15,11
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,76*
    € 12,80
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    5767007-8
    ab € 11,68*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.