Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS SEMICONDUCTOR VBO40-12NO6 BRÜCKEN-GR-DIODE, 40A, 1200V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1080117
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     VBO40-12NO6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Diode
Durchlassstoßstrom: 300 A
  • Bauform - Brückengleichrichter: SOT-227B
  • Montage des Brückengleichrichters: Panelmontage
  • Produktpalette: VBO40
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 1.2 kV
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 40 A
  • Durchlassspannung, max.: 1.15 V
  • Anzahl der Pins: 4 Pin(s)
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Anzahl der Phasen: Eine Phase
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gleichrichter, brückengleichrichter ixys, brückengleichrichter, Brückengleichrichterdioden, Dioden, Thyristoren, Transistoren, IXYS SEMICONDUCTOR, VBO40-12NO6, 1080117, 108-0117
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    Frei Haus
    ab € 23,38*
    € 29,15*
    1
    € 6,90*
    ab € 20,69*
    € 30,61*
    1
    Frei Haus
    ab € 18,30*
    € 30,63*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 19,12*
    € 34,33*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 34,33*
    € 40,85
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 32,92*
    € 39,17
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 29,20*
    € 34,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 27,28*
    € 32,46
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 25,83*
    € 30,74
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 24,20*
    € 28,80
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 22,58*
    € 26,87
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,12*
    € 22,75
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.