Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA BZX84-C33,215 ZENER-DIODE, 33V, 0.25W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1081416
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BZX84-C33,215
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Produktpalette: BZX84C
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Verlustleistung: 250 mW
  • Qualifikation: -
  • Zener-Spannung, nom.: 33 V
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Bauform - Diode: SOT-23
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd diode, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, NEXPERIA, BZX84-C33,215, 1081416, 108-1416
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    € 8,95*
    ab € 0,0103*
    € 0,0174*
    Lager 139
    500
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0126*
    € 0,0383*
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,0406*
    € 0,0561*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0193*
    € 0,1955*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,0383*
    € 0,04558
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,0334*
    € 0,03975
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,0322*
    € 0,03832
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0259*
    € 0,03082
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0213*
    € 0,02535
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0195*
    € 0,02321
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0182*
    € 0,02166
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0126*
    € 0,01499
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 0,1915* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.