Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM 5636A KIPPSCHALTER STANDARD SPDT EIN EIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1082299
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     5636A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Minikippschalter
hebelschalter apem
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 30 V
  • Schalterfunktion: Ein-Ein
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 125 V
  • Produktpalette: 5000 Series
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Kontaktstrom, max.: 6 A
  • Schaltermontage: Panelmontage
  • Schalteranschlüsse: Lötanschluss
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: hebelschalter, Relais, Schalter, Schütze, Taster, APEM, 5636A, 1082299, 108-2299
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 4,37*
    € 8,02*
    € 8,95*
    ab € 3,53*
    € 8,04*
    Lager 139
    2746
    € 14,99*
    ab € 4,05*
    € 8,43*
    € 5,95*
    ab € 4,94*
    € 8,77*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,43*
    € 10,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,93*
    € 9,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,89*
    € 8,20
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,62*
    € 7,88
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,98*
    € 7,12
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,28*
    € 6,28
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,96*
    € 5,90
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,05*
    € 4,82
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Apem
    QS61XXG24
    ab € 1,44*
    Zubehör
    Apem
    QS63XXR24
    ab € 1,46*
    Zubehör
    Apem
    U1331-3
    ab € 3,19*
    Zubehör
    Apem
    U60
    ab € 2,29*
    Zubehör
    Apem
    QS61XXW12
    ab € 2,03*
    Zubehör
    Multicomp
    E1
    ab € 0,698*
    Zubehör
    Multicomp
    E4
    ab € 0,707*
    Zubehör
    NKK Switches
    TL-22H1DKMMS1
    ab € 10,42*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.