Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROADCOM HCPL-7800A-300E TRENNVERSTÄRKER, 100KHZ, DIP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1085058
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HCPL-7800A-300E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Optokoppler
Trennverstärker Halbleiterbaustein
trennverstärker halbleiterbaustein
Bauform - Optokoppler: DIP, Oberflächenmontage
  • Bandbreite: 100 kHz
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanal
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Isolationsspannung: 3.75 kV
  • CTR, min.: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Displays, isolierte, Optisch, Optoelektronik, Verstärker, BROADCOM, HCPL-7800A-300E, 1085058, 108-5058
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 6,69*
    € 10,03*
    € 6,90*
    ab € 6,86*
    € 10,14*
    Lager 139
    6595
    € 14,99*
    ab € 7,71*
    € 16,15*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,15*
    € 19,22
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,05*
    € 19,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,89*
    € 16,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,42*
    € 14,78
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,06*
    € 14,35
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,09*
    € 13,20
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,02*
    € 11,92
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,57*
    € 11,39
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,71*
    € 9,17
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.