Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAUBLI 22.1042 + 22.2370-21 STECKER LABOR WINKEL 4MM SCHWARZ 5ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1085532
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     22.1042 + 22.2370-21
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenstecker
buchsen
IC-Prüfklemmen
Messtechnik
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Steckverbinderfarbe: Schwarz
  • Kontaktüberzug: Vernickelte Kontakte
  • Produktpalette: SLS425-SW Series
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Kontaktanschluss: Lötanschluss
  • Ausführung: Stecker
  • Nennstrom: 32 A
  • Nennspannung: 500 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 17,30*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 5 Stück (ab € 3,46* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 30,79*
    € 36,64
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 29,42*
    € 35,01
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 24,46*
    € 29,11
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 22,43*
    € 26,69
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 21,36*
    € 25,42
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 17,30*
    € 20,59
    pro Paket
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Tenma
    76-1652
    ab € 5,09*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.