Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAUBLI 23.0440-21+23.0440-22 KABELSCHUH SICHERHEIT 45GRAD


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1085533
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     23.0440-21+23.0440-22
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpanschlüsse
Gabelkabelschuhe
Lötanschlüsse
Steckverbinder
Isolatorfarbe: Schwarz, Rot
  • Bolzengröße - imperial: -
  • Produktpalette: B4-I/KA Series
  • Anschlussmaterial: Messing
  • Isoliermaterial: -
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Leiterstärke (AWG): -
  • Bolzengröße - metrisch: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,50*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 1 Stück (ab € 7,50* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 12,32*
    € 14,66
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 12,21*
    € 14,53
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 11,17*
    € 13,29
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 9,69*
    € 11,53
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 9,48*
    € 11,28
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 7,50*
    € 8,93
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Stäubli
    22.1025+22.2260-22
    ab € 13,35*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.