Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRENNENSTUHL 180/15RR KABELTROMMEL, 3 STECKDOSEN C14 IP44, 15M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1086070
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     180/15RR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
brennenstuhl kabeltrommel 15m
gartenkabeltrommel brennenstuhl
Kabellänge - Imperial: 49 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 15 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Nennstrom: -
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Netzstecker, Euro, auf Netzsteckdose, Euro
  • Nennspannung: -
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel, Anschlusskabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Netzkabel, BRENNENSTUHL, 180/15RR, 1086070, 108-6070
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 58,58*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 124,44*
    € 148,08
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 121,63*
    € 144,74
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 89,64*
    € 106,67
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 78,65*
    € 93,59
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 70,45*
    € 83,84
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 69,04*
    € 82,16
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 67,63*
    € 80,48
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 58,58*
    € 69,71
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.