Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Präzisionswiderstand
>
Artikel
CGS - TE CONNECTIVITY SMW22R7JT DRAHTWIDERSTAND, 2R7, 5%, 2W
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1086280
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
SMW22R7JT
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstandsdekade
Produktpalette:
SM Series
Widerstandstechnologie:
Drahtwiderstand
Temperaturkoeffizient:
± 200ppm/°C
Nennleistung:
2 W
Bauform/Gehäuse des Widerstands:
SMD
Betriebstemperatur, max.:
200 °C
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Nennspannung:
300 V
Widerstandstyp:
Hochleistung
Qualifikation:
-
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Produktbreite:
-
Produktlänge:
-
Widerstandstoleranz:
± 5%
Widerstand:
2.7 ohm
RoHS konform: Ja
... >
Passive Bauelemente
>
Festwiderstände
>
SMD-Chip-Widerstände
Weitere Suchbegriffe:
SMD Widerstand
,
drahtwiderstand
,
Bauelemente
,
Festwiderstände
,
Passive
,
SMD-Chip-Widerstände
,
CGS - TE CONNECTIVITY
,
SMW22R7JT
,
1086280
,
108-6280
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,15*
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,478*
€ 0,56882
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,262*
€ 0,31178
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,202*
€ 0,24038
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,191*
€ 0,22729
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,185*
€ 0,22015
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,182*
€ 0,21658
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,15*
€ 0,1785
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LICEFA V11-7 ROLLENABLAGE, SMD, 25-330MM-ROLLEN
Licefa
V11-7
ab € 81,30*
Zubehör
LICEFA V11-7-6-10 ROLLENABLAGE,25 FACH ESD MAX 330MM DIA
Licefa
V11-7-6-10
ab € 144,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen