Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM AV191003C900 DRUCKTASTER, METALL,GEW., 19MM IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1086628
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     AV191003C900
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Schalter Vandalensicher
Taster Vandalensicher
Tastschalter
Betätiger-/Kappenfarbe: Natur
  • Druckknopf-Betätiger: Rund, kuppelförmig
  • Produktpalette: AV Series
  • Schaltermontage: Panelmontage
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: 19.2 mm
  • Kontaktspannung V DC: 48 V
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Schalterfunktion: Aus-(Ein)
  • Kontaktspannung V AC: -
  • IP-Schutzart: IP54
  • Farbe der Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • DC-Kontaktstrom, max.: 2 A
  • Schalteranschlüsse: Schraube
  • AC-Kontaktstrom, max.: -
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: schalter vandalensicher, Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Schalter, Standard-Schalter, Steueranlagen, Taster, Vandalensichere, APEM, AV191003C900, 1086628, 108-6628
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 8,21*
    € 12,08*
    € 6,90*
    ab € 7,92*
    € 12,76*
    € 5,95*
    ab € 10,94*
    € 17,68*
    Lager 139
    75
    € 14,99*
    ab € 14,80*
    € 29,08*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,08*
    € 34,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,06*
    € 33,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,30*
    € 30,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,35*
    € 27,79
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,32*
    € 24,18
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 17,79*
    € 21,17
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,80*
    € 17,61
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Apem
    U2187-8
    ab € 2,78*
    Zubehör
    Apem
    QH19028RGC
    ab € 15,65*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.