Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY PRA100I4-1KBWNT WIDERSTANDSARRAY, PRÄZISION


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1086803
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     PRA100I4-1KBWNT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstandsdekade
SMD Widerstand
Anzahl der Widerstände: 4 Resistors
  • Anschlussabstand: 1 mm
  • Produktpalette: PRA
  • Widerstandstechnologie: Dünnschichtwiderstand
  • Widerstandsmontage: Oberflächenmontage
  • Widerstandsanschlüsse: Konvex
  • Temperaturkoeffizient: ± 10ppm/°C
  • Nennleistung: 100 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Netzwerkelement: Isoliert
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 35 V
  • Widerstandstyp: Array
  • Qualifikation: -
  • Nennleistung pro Widerstand: 100 mW
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produkthöhe: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.1%
  • Widerstand: 1 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Widerstands-Netzwerk, präzisionswiderstand vishay, widerstands netzwerk, Bauelemente, Festwiderstände, Festwiderstandsnetzwerke, Passive, VISHAY, PRA100I4-1KBWNT, 1086803, 108-6803
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 8,02*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,45*
    € 24,34
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,83*
    € 21,22
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 15,94*
    € 18,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,33*
    € 15,86
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,94*
    € 13,02
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,38*
    € 12,35
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,16*
    € 12,09
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,96*
    € 11,85
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,02*
    € 9,54
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.