Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO G252515L ABDECKUNG, P-BOX, FOR 25X25X15MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1094669
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     G252515L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckungen
Gehäuse
Racks
Schränke
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Potting Boxes
  • Außenbreite - Zoll: 0.98 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 0.98 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 1.1 mm
  • Abdeckungsfarbe: Schwarz
  • Außenhöhe - imperial: 0.043 Zoll
  • Abdeckung: Abdeckung für Vergussgehäuse
  • Außenbreite - metrisch: 25 mm
  • Abdeckungsmaterial: ABS
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Außentiefe - metrisch: 25 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MULTICOMP PRO, G252515L, 1094669, 109-4669
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,176*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,329*
    € 0,39151
    pro Stück
    ab 15 Stück
    € 0,307*
    € 0,36533
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,256*
    € 0,30464
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,226*
    € 0,26894
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,216*
    € 0,25704
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,176*
    € 0,20944
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.