Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RF SOLUTIONS FLEXI-BNC90-433 ANTENNE, BNC, 90DEG, 433MHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1096141
Hersteller:
     RF Solutions
Herst.-Nr.:
     FLEXI-BNC90-433
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
Frequenz, max.: 433 MHz
  • Produktpalette: -
  • Antenne: Omnidirektional
  • Frequenz, min.: -
  • Antennenmontage: BNC-Steckverbinder
  • Antennenpolarisation: Ungerichtet
  • Eingangsimpedanz: 50 ohm
  • Eingangsleistung: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Stehwellenverhältnis (VSWR): -
  • Verstärkung: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Antennen, Audio, HF-Antennen, Video-Ausrüstung, RF SOLUTIONS, FLEXI-BNC90-433, 1096141, 109-6141
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 8,85*
    € 13,43*
    Lager 139
    66
    € 14,99*
    ab € 6,84*
    € 14,57*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,57*
    € 17,34
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,20*
    € 16,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,42*
    € 14,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,62*
    € 12,64
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,27*
    € 12,22
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,60*
    € 11,42
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,91*
    € 10,60
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,53*
    € 10,15
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,84*
    € 8,14
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Wera
    05073670001
    ab € 37,35*
    Zubehör
    Amphenol
    779829-58-0.6
    ab € 3,65*
    Zubehör
    Crystek
    CBPFS-0433
    ab € 41,47*
    Zubehör
    TE Connectivity
    1337769-3
    ab € 11,06*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.