Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
IDC-Steckverbinder
>
Artikel
AMP - TE CONNECTIVITY 3-640429-8 BUCHSENLEISTE MTA 3.96MM 24AWG 8POL
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1098740
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
3-640429-8
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
IDC-Steckverbinder
idc-steckverbinder 8pol
idc steckverbinder
Steckverbindermontage:
Kabelmontage
Kontaktüberzug:
Verzinnte Kontakte
Rastermaß:
3.96 mm
Produktpalette:
MTA-156 Series
Kontaktmaterial:
Kupfer
Anzahl der Reihen:
1 Reihe
SVHC:
No SVHC (14-Jun-2023)
Kontaktausführung:
Buchse
IDC-Steckverbinder:
IDC-Buchse
Anzahl der Kontakte:
8 Kontakt(e)
RoHS konform: Ja
... >
Steckverbinder & Kabel
>
Steckverbinder
>
Wannenstecker / Wannenbuchsen / Steckverbinder mit Schneidklemmanschluss
Weitere Suchbegriffe:
te connectivity buchsenleiste
,
Schneidklemmanschluss
,
Steckverbinder
,
Wannenbuchsen
,
Wannenstecker
,
AMP - TE CONNECTIVITY
,
3-640429-8
,
1098740
,
109-8740
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,495*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,78*
€ 2,1182
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,419*
€ 1,68861
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,239*
€ 1,47441
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,977*
€ 1,16263
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,763*
€ 0,90797
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,645*
€ 0,76755
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,585*
€ 0,69615
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,495*
€ 0,58905
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Handcrimpzange MTA-100 58074-1 TE Connectivity Inhalt: 1 St.
TE Connectivity
58074-1
ab € 158,68*
Zubehör
TE Connectivity MTA-156 Anlegewerkzeug
TE Connectivity
59804-1
ab € 27,63*
Zubehör
TE Connectivity MTA-156 Stiftleiste Gerade, 8-polig / 1-reihig, Raster 3.96mm, Kabel-Platine, Lötanschluss-Anschluss,
TE Connectivity
640445-8
ab € 0,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen