Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT ELECTRONICS / WELWYN WCR0805-3K9FI DICKSCHICHTWIDERSTAND 3K9 1% 0.1W 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1100318
Hersteller:
     TT-Welwyn
Herst.-Nr.:
     WCR0805-3K9FI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: WCR Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 125 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0805 [Metrisch 2012]
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 100 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 3.9 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, TT ELECTRONICS / WELWYN, WCR0805-3K9FI, 1100318, 110-0318
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00962*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,11346*
    € 0,13502
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,05583*
    € 0,06644
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,04684*
    € 0,05574
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,04244*
    € 0,0505
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,03879*
    € 0,04616
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,02461*
    € 0,02929
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,02401*
    € 0,02857
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,01529*
    € 0,0182
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,01201*
    € 0,01429
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00962*
    € 0,01145
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Licefa
    V11-7
    ab € 81,28*
    Zubehör
    Licefa
    V11-7-6-10
    ab € 150,98*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.