Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IQD FREQUENCY PRODUCTS LFTVXO009915 QUARZOSZILLATOR, SMD, 16.384MHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1100752
Hersteller:
     IQD Frequency Products
Herst.-Nr.:
     LFTVXO009915
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszillator
Quarz Oszillator
quarz oszillator iqd
oszillator
Versorgungsspannung, nom.: 3.3 V
  • Produktpalette: CFPT-126
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Nennfrequenz: 16.384 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 0.5 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Oszillatorgehäuse: SMD, 7mm x 5mm
  • Kompatibler Oszillatorausgang: HCMOS
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (VC-TCXO), Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, Spannungsgesteuerte, IQD FREQUENCY PRODUCTS, LFTVXO009915, 1100752, 110-0752
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 14,11*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,29*
    € 27,72
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,90*
    € 27,25
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,01*
    € 23,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,89*
    € 22,48
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,37*
    € 21,86
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 18,21*
    € 21,67
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 17,57*
    € 20,91
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 17,56*
    € 20,90
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 17,55*
    € 20,88
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,11*
    € 16,79
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.