Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROXBURGH EMC RES5-FO8 FILTER CHASSIS OHNE IEC EINGANG 8A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1101089
Hersteller:
     Roxburgh EMC
Herst.-Nr.:
     RES5-FO8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(EMI)
(RFI)
Bauelemente
elektromagnetischen
Anzahl der Stufen: 1 Stufe
  • Filteranwendungen: -
  • Produktpalette: RES5
  • Ausgangsanschlüsse Filter: Steckanschluss
  • Filtermontage: Chassismontage
  • Eingangsanschlüsse Filter: Steckanschluss
  • Nennstrom: 8 A
  • Nennspannung: 250 V
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Anzahl der Phasen: Eine Phase
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 11,74*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,47*
    € 32,69
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,18*
    € 32,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,96*
    € 29,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,70*
    € 23,44
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,51*
    € 23,22
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 17,56*
    € 20,90
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,13*
    € 18,00
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 14,83*
    € 17,65
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 14,53*
    € 17,29
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,74*
    € 13,97
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.