Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 878302-PP FLACHSTECKVERBINDER 6,3X0,8 12X2 20ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1102033
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     878302-PP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachsteckverbinder
Flachsteckverteiler
flachsteckverbinder
Isolatorfarbe: Natur
  • Produktpalette: -
  • Anschlussmaterial: Messing
  • Leiterstärke (AWG), max.: -
  • Isoliermaterial: PP (Polypropylen)
  • Leiterstärke (AWG), min.: -
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Klemmentyp: Flachstecker
  • Flachsteckergröße - Metrisch: 6.35mm x 0.8mm
  • Flachsteckergröße - Imperial: 0.25 Zoll x 0.032 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Crimpanschlüsse, Lötanschlüsse, Steckhülsen, Steckverbinder, Stoßverbinder, MULTICOMP PRO, 878302-PP, 1102033, 110-2033
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 42,73*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 20 Stück (ab € 2,1365* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 71,97*
    € 85,64
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 69,88*
    € 83,16
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 60,07*
    € 71,48
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 51,01*
    € 60,70
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 50,08*
    € 59,60
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 42,73*
    € 50,85
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Knipex
    97 33 01
    ab € 119,62*
    Zubehör
    Knipex
    97 33 02
    ab € 156,51*
    Zubehör
    Multicomp
    HT-236H
    ab € 17,82*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.