Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 2227MC-18-03-F1 SOCKEL IC, DIL, TUBE/26, 18POLIG


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1103834
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     2227MC-18-03-F1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
ic sockel dip 18 polig
dil steckverbinder
Steckverbindertyp: DIP
  • Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Reihenabstand: 7.62 mm
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: 2227MC
  • Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 18 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: ic sockel 18 pol, IC-Sockel, Steckverbinder, MULTICOMP PRO, 2227MC-18-03-F1, 1103834, 110-3834
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 9,66*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 26 Stück (ab € 0,37154* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 20,50*
    € 24,40
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 20,36*
    € 24,23
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 14,97*
    € 17,81
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 12,35*
    € 14,70
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 12,10*
    € 14,40
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 9,66*
    € 11,50
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.