Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KINGBRIGHT RTF5010 LED EINTEILIGER PLASTIK CLIP 5MM PK25


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1105123
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     RTF5010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED-Fassung
LED-Halter
led halter
Produktpalette: 5mm LED Holder
  • Halterungstyp: Gehäuse
  • Anzahl der LEDs: 1 LED(s)
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Clips, Displays, LED-Halterungen, LED-Produkte, Optoelektronik, KINGBRIGHT, RTF5010, 1105123, 110-5123
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    89750
    1000
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,112*
    € 0,165*
    10
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 0,0906*
    € 0,2386*
    10
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 0,133*
    € 0,239*
    1
    pro Stück
    € 5,95*
    ab € 0,1669*
    € 0,3063*
    Lager 139
    610
    1
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 3,89*
    € 10,51*
    Menge:  Paket  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 10,51*
    € 12,51
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 9,50*
    € 11,31
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 8,65*
    € 10,29
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 7,55*
    € 8,98
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 5,82*
    € 6,93
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 4,51*
    € 5,37
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 4,26*
    € 5,07
    pro Paket
    ab 1000 Pakete
    € 4,15*
    € 4,94
    pro Paket
    ab 2500000 Pakete
    € 3,89*
    € 4,63
    pro Paket
    1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,1556* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Broadcom
    HLMP-CB3A-UV0DD
    ab € 0,45*
    Zubehör
    CREE LED
    LC503FBL1-30P-A3-00001
    ab € 0,175*
    Zubehör
    CREE LED
    LC503FBL1-30Q-A3-00001
    ab € 0,178*
    Zubehör
    CREE LED
    LC503FPG1-30P-A3-00001
    ab € 0,211*
    Zubehör
    Kingbright
    L-7113QBC-D
    ab € 0,0749*
    Zubehör
    Kingbright
    L-53GD
    ab € 0,0468*
    Zubehör
    Kingbright
    L-53HD
    ab € 0,31*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.