Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
LED-Leuchtmittel
>
LED Bedrahtet
>
Artikel
KINGBRIGHT RTF-5020 GEHÄUSE, 9.5MM, LED-LEUCHTE
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1105124
Hersteller:
Kingbright
Herst.-Nr.:
RTF-5020
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED-Fassung
LED-Halter
led halter
Produktpalette:
-
Halterungstyp:
Gehäuse
Anzahl der LEDs:
1 LED(s)
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
RoHS konform: Ja
... >
Optoelektronik & Displays / Anzeigen
>
LED-Produkte
>
LED-Halterungen & -Clips
Weitere Suchbegriffe:
Anzeigen
,
Clips
,
Displays
,
LED-Halterungen
,
LED-Produkte
,
Optoelektronik
,
KINGBRIGHT
,
RTF-5020
,
1105124
,
110-5124
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8802
1 Tag
3384
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,165*
Lager 2805
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,089*
€ 0,1992*
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,112*
€ 0,20*
Lager 102
1 Tag
888
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,142*
€ 0,308*
Lager 139
1 Tag
991
1
pro Paket
€ 14,99*
ab € 3,94*
€ 10,71*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paket
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,71*
€ 12,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,67*
€ 11,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,83*
€ 10,51
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 7,70*
€ 9,16
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,88*
€ 7,00
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 4,61*
€ 5,49
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 4,33*
€ 5,15
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 4,24*
€ 5,05
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 3,94*
€ 4,69
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,1576* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 139
Versand:
Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 139
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Broadcom THT LED Grün 2,2 V, 15 ° 5 mm (T-1 3/4)
Broadcom
HLMP-C515
ab € 0,22*
Zubehör
CREE LED C503B-GAS-CBOF0791 LED, 5MM, GRÜN
CREE LED
C503B-GAS-CBOF0791
ab € 0,205*
Zubehör
CREE LED LC503FBL1-30Q-A3-00001 LED,5MM,BLAU
CREE LED
LC503FBL1-30Q-A3-00001
ab € 0,178*
Zubehör
CREE LED LC503UHR1-30Q-A-00001 LED,5MM,ROT
CREE LED
LC503UHR1-30Q-A-00001
ab € 0,124*
Zubehör
Kingbright L-7113QBC-D LED bedrahtet Blau Rund 5 mm 2700 mcd 16 ° 20 mA 3.3 V
Kingbright
L-7113QBC-D
ab € 0,0765*
Zubehör
Kingbright THT LED Grün 2 V, 60 ° 5 mm (T-1 3/4)
Kingbright
L-53GD
ab € 0,0466*
Zubehör
Kingbright THT LED Rot 2,25 V, 60 ° 5 mm (T-1 3/4)
Kingbright
L-53HD
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen