Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CML INNOVATIVE TECHNOLOGIES 18602351 LED, BA9S, 24V AC/DC, GRÜN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1105162
Hersteller:
     CML Innovative Technologies
Herst.-Nr.:
     18602351
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
LED Anzeigelampen
Lichtstärke: 1000 mcd
  • Wellenlänge, typ.: 525 nm
  • Nennleistung: -
  • Durchschnittliche Lampenlebensdauer: 100000 h
  • Produktpalette: -
  • Nennstrom: 15 mA
  • Leuchtengröße: T-3 1/4 (10mm)
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung: 24 V
  • Lampensockel: BA9s
  • LED-Farbe: Grün
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LED-Signalleuchte, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, ba9s led grün 24v, led ba9s, ba9s 24v, Anzeigeleuchten, Beleuchtung, kleine, Lampen, LED-Glühbirnen, Leuchtstoffröhren, CML INNOVATIVE TECHNOLOGIES, 18602351, 1105162, 110-5162
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 2,26*
    € 4,44*
    € 8,95*
    ab € 2,77*
    € 4,45*
    € 6,90*
    ab € 2,79*
    € 4,80*
    1 Tag
    100
    Frei Haus
    ab € 4,03*
    € 6,50*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 3,16*
    € 7,30*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,30*
    € 8,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,35*
    € 7,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,72*
    € 6,81
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,77*
    € 5,68
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,93*
    € 4,68
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,16*
    € 3,76
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    CLB300CTP + SPC125
    ab € 0,616*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.