Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Signalgeber
>
Summer
>
Piezo Summer
>
Artikel
MULTICOMP PRO ABI-003-RC PIEZO SUMMER, 12VDC, EXTERN BESCHALTEN
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1107581
Hersteller:
Multicomp
Herst.-Nr.:
ABI-003-RC
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buzzer
Piezo Buzzer
Piezo Summer
Alarm Summer
Produktpalette:
Multicomp Pro Transducers
Versorgungsspannung, max.:
20 VDC
Betriebsstrom, max.:
15 mA
Schallpegelabstand:
100 mm
Resonanzfrequenz:
3.4 kHz
Wandlerfunktion:
Summer
Töne:
Dauerton
Schallpegel (SPL):
95 dB
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Versorgungsspannung, min.:
3 V
RoHS konform: Keine Angaben
... >
Wandler
>
Messwandler / Messumformer
>
Piezowandler
Weitere Suchbegriffe:
Elektronischer Summer
,
Summer
,
piezo summer 95 db
,
piezo buzzer
,
Messumformer
,
Messwandler
,
Piezowandler
,
Sensoren
,
Wandler
,
MULTICOMP PRO
,
ABI-003-RC
,
1107581
,
110-7581
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,48*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,01*
€ 3,5819
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,82*
€ 3,3558
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,72*
€ 3,2368
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,56*
€ 3,0464
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,22*
€ 2,6418
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,4514
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,92*
€ 2,2848
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,84*
€ 2,1896
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,7612
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MULTICOMP PRO ABI-033-RC SUMMER,3VDC-30VDC
Multicomp
ABI-033-RC
ab € 1,42*
Zubehör
MULTICOMP PRO ABI-051-RC SUMMER, DAUERTON, 20VDC, 3.4KHZ
Multicomp
ABI-051-RC
ab € 1,55*
Zubehör
MULTICOMP PRO ABI-057-RC SUMMER / BUZZER, DAUERTON, 7VDC, 2.73KHZ
Multicomp
ABI-057-RC
ab € 1,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen