Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 1-1658526-1 BUCHSE, IDC 16POLIG MIT ZUGENTLASTUNG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1107843
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1658526-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
Buchsenleiste
IDC-Steckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: 609 Series
  • Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihen
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktausführung: Buchse
  • IDC-Steckverbinder: IDC-Buchse
  • Anzahl der Kontakte: 16 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Printklemme, Zugentlastung, Zugentlastungsbügel, idc steckverbinder, Schneidklemmanschluss, Steckverbinder, Wannenbuchsen, Wannenstecker, AMP - TE CONNECTIVITY, 1-1658526-1, 1107843, 110-7843
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 5,87*
    € 7,45*
    Lager 139
    1072
    1
    € 14,99*
    ab € 5,32*
    € 11,44*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,44*
    € 13,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,37*
    € 13,53
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,88*
    € 12,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,54*
    € 10,16
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,19*
    € 9,75
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,88*
    € 9,38
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,43*
    € 8,84
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,03*
    € 8,37
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,64*
    € 7,90
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,32*
    € 6,33
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    1-111506-8
    ab € 7,89*
    Zubehör
    TE Connectivity
    5499206-3
    ab € 3,32*
    Zubehör
    TE Connectivity
    2-1761603-6
    ab € 2,16*
    Zubehör
    TE Connectivity
    2-1761606-6
    ab € 3,86*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.