Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP POWER SDS60UT03 NETZGERÄT, OPEN-FRAME, 60W, 3 AUSG.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1109920
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     SDS60UT03
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Netzteil Offene Bauform
Open Frame
Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Produktpalette: SDS60 Series
  • Nennleistung (Zwangskühlung): -
  • Eingangsspannung, V AC: 90V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: 5 A
  • Nennleistung (Konvektionskühlung): 53.5 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: 1 A
  • Anzahl der Ausgänge: 3 Ausgänge
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: 12 VDC
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 3.3 VDC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 5 A
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: 5 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: offene Netzteile, Schaltnetzteil Offene Bauform, schaltnetzteil offene bauform, AC, DC-Wandler, Netzschutz, Netzteile, Open-Frame, Stromversorgung, XP POWER, SDS60UT03, 1109920, 110-9920
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 59,16*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 83,27*
    € 99,09
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 81,70*
    € 97,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 77,20*
    € 91,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 71,09*
    € 84,60
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 69,61*
    € 82,84
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 68,13*
    € 81,07
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 59,16*
    € 70,40
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    XP Power
    SDS60DT LOOM KT
    ab € 7,32*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.