Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP POWER SDS60UT06 NETZGERÄT, OPEN-FRAME, 60W, 3 AUSG.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1109922
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     SDS60UT06
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Netzteil Offene Bauform
Open Frame
Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Produktpalette: SDS60 Series
  • Nennleistung (Zwangskühlung): -
  • Eingangsspannung, V AC: 90V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: 3 A
  • Nennleistung (Konvektionskühlung): 63 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: 800 mA
  • Anzahl der Ausgänge: 3 Ausgänge
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -5 VDC
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 5 VDC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 6 A
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: 12 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: offene Netzteile, Schaltnetzteil Offene Bauform, Schaltnetzteil geschlossen, schaltnetzteil offene bauform, AC, DC-Wandler, Netzschutz, Netzteile, Open-Frame, Stromversorgung, XP POWER, SDS60UT06, 1109922, 110-9922
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 66,33*
    € 85,93*
    Lager 139
    6
    Frei Haus
    ab € 64,65*
    € 98,80*
    Frei Haus
    ab € 79,78*
    € 114,92*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 98,80*
    € 117,57
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 96,86*
    € 115,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 90,50*
    € 107,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 82,53*
    € 98,21
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 79,03*
    € 94,05
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 73,76*
    € 87,77
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 64,65*
    € 76,93
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    XP Power
    SDS60DT LOOM KT
    ab € 7,32*
    Zubehör
    XP Power
    SDS60 CON KIT
    ab € 5,44*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.