Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 1-794617-6 BUCHSE,ZWEI REIHEN,16KONT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1111093
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-794617-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
MATE-N-LOK-Steckverbinder
Steckergehäuse
steckergehäuse
Rastermaß: 3 mm
  • Produktpalette: Micro MATE-N-LOK
  • Zur Verwendung mit: Buchsenkontakte der Produktreihe Micro MATE-N-LOK von AMP
  • Anzahl der Positionen: 16 -polig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, AMP - TE CONNECTIVITY, 1-794617-6, 1111093, 111-1093
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 4,00*
    ab € 0,56*
    € 0,97*
    10
    € 8,95*
    ab € 0,60*
    € 0,99*
    Lager 139
    9700
    1
    € 14,99*
    ab € 0,466*
    € 1,099*
    1 Tag
    59
    5
    Frei Haus
    ab € 0,87*
    € 1,40*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,69*
    € 1,42*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,099*
    € 1,30781
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,949*
    € 1,12931
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,799*
    € 0,95081
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,666*
    € 0,79254
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,596*
    € 0,70924
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,546*
    € 0,64974
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,526*
    € 0,62594
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,466*
    € 0,55454
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    91502-1
    ab € 582,86*
    Zubehör
    TE Connectivity
    91501-1
    ab € 1.106,81*
    Zubehör
    TE Connectivity
    794611-1
    ab € 5,09*
    Zubehör
    TE Connectivity
    4-794630-6
    ab € 13,79*
    Zubehör
    TE Connectivity
    4-794630-6
    ab € 1,08*
    Zubehör
    TE Connectivity
    4-794618-6
    ab € 2,70*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.