Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL RF B8073A1-ND3G-75 ADAPTER, BNC-STECK/BNC-BUC, BUC, 75OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1111305
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     B8073A1-ND3G-75
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Steckverbindertyp: Koaxial zwischen verschiedenen Baureihen
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Stecker
  • Impedanz: 75 ohm
  • Produktpalette: -
  • Ausgangskoaxialtyp: BNC
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Buchse, Buchse
  • Zielkoaxialtyp: BNC
  • Adapterausführung: T-Adapter
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: BNC T-Adapter, bnc adapter 50 ohm, adapter bnc, HF-, HF-Adapter, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, AMPHENOL RF, B8073A1-ND3G-75, 1111305, 111-1305
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,70*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,71*
    € 15,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,84*
    € 14,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,22*
    € 10,97
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,91*
    € 10,60
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,38*
    € 9,97
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,64*
    € 9,09
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,36*
    € 8,76
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,21*
    € 8,58
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 6,82*
    € 8,12
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,70*
    € 6,78
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    B1141A1-ND3G-3-75
    ab € 2,64*
    Zubehör
    Amphenol
    31-4803
    ab € 13,57*
    Zubehör
    Amphenol
    242102
    ab € 4,22*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.