Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERSA 0832UDLF/SB LÖTSPITZE BLEISTIFTSPITZ 0.4MM MULTI-PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1120045
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0832UDLF/SB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bleistift-Verlängerer
Bleistift-Verlängerung
Bleistiftverlängerer
Bleistiftverlängerung
Zur Verwendung mit: Multi-Pro
  • Produktpalette: -
  • Breite der Spitze/Düse: 0.4 mm
  • Spitze/Düse: Stiftförmig
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Ersatzlötspitze, Lötpatronen, Lötspitzen, Lötstation, lötstation ersa, bleistiftverlängerer, düsen, Löttechnik, Werkstattbedarf, Werkzeuge, ERSA, 0832UDLF/SB, 1120045, 112-0045
    Angebote (29)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    26
    10
    Frei Haus
    ab € 7,31*
    € 9,64*
    1
    € 4,00*
    ab € 7,29*
    € 10,21*
    2 Tage
    26
    1
    € 6,90*
    ab € 7,37*
    € 10,23*
    1 Tag
    27
    1
    € 7,90*
    ab € 7,49*
    € 10,45*
    Lager 139
    18
    1
    € 14,99*
    ab € 9,98*
    € 13,77*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,77*
    € 16,39
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,57*
    € 16,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,66*
    € 15,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,45*
    € 14,82
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,86*
    € 14,11
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,98*
    € 11,88
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    908-366A-F
    ab € 4,26*
    Zubehör
    Ersa Löttechnik
    0ANA60A
    ab € 191,44*
    Zubehör
    Ersa Löttechnik
    0ANA60
    ab € 142,94*
    Zubehör
    Ersa Löttechnik
    0DIG203A
    ab € 203,98*
    Zubehör
    Ersa Löttechnik
    0RDS80
    ab € 113,06*
    Zubehör
    Ersa Löttechnik
    0960ED
    ab € 38,96*
    Zubehör
    Ersa Löttechnik
    0760CD
    ab € 137,19*
    Zubehör
    Ersa Löttechnik
    0840CDJ
    ab € 49,02*
    Zubehör
    Ersa Löttechnik
    0710CD
    ab € 62,08*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.