Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERSA 0612SDLF/SB LÖTSPITZE, LF-ERSADUR, BLEIFREI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1120063
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0612SDLF/SB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
Lötstation
Zur Verwendung mit: Lötstationen der Baureihen CPS 60.10, Digital 60A, Digital 2000A
  • Produktpalette: -
  • Breite der Spitze/Düse: 0.4 mm
  • Spitze/Düse: Stiftförmig
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: lötstation ersa, lötstation, düsen, Löttechnik, Werkstattbedarf, Werkzeuge, ERSA, 0612SDLF/SB, 1120063, 112-0063
    Angebote (12)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,80*
    ab € 16,63*
    € 23,26*
    € 4,00*
    ab € 16,72*
    € 23,37*
    € 8,95*
    ab € 16,29*
    € 23,37*
    11 Tage
    nicht lagernd
    € 6,99*
    ab € 17,87*
    € 24,39*
    Lager 139
    2
    € 14,99*
    ab € 22,92*
    € 30,56*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 30,56*
    € 36,37
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 29,87*
    € 35,55
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 28,30*
    € 33,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 27,88*
    € 33,18
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 25,77*
    € 30,67
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,92*
    € 27,27
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    908-366A-F
    ab € 4,23*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.