Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON BUSSMANN C180-1 SICHERUNG 6.3X25.4 FLINK KERAMIKROHR 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1123029
Hersteller:
     Bussmann by Eaton
Herst.-Nr.:
     C180-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Produktpalette: C180
  • Nennspannung V AC: 240 V
  • Sicherungsgröße, metrisch: 6.3mm x 25.4mm
  • Sicherungsstrom: 1 A
  • Sicherungsgröße, imperial: 1/4 Zoll x 1 Zoll
  • Auslöseverhalten: Flink
  • Schaltvermögen AC-Strom: 6 kA
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, HH-Sicherung, Hochleistungssicherung, feinsicherung, Feinsicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, EATON BUSSMANN, C180-1, 1123029, 112-3029
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 0,875*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,875*
    € 1,04125
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,779*
    € 0,92701
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,69*
    € 0,8211
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,66*
    € 0,7854
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,649*
    € 0,77231
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,629*
    € 0,74851
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,509*
    € 0,60571
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bulgin
    FX0416
    € 5,61*
    Zubehör
    Bulgin
    FX0416/S - 319557
    € 14,97*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.