Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON BUSSMANN 3216FF2-R SICHERUNG SMD 1206 FLINK 2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1123256
Hersteller:
     Bussmann by Eaton
Herst.-Nr.:
     3216FF2-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
SMD-Sicherung
smd-sicherung flink
Produktpalette: Chip
  • Nennspannung V AC: 32 VAC
  • Schaltvermögen DC-Strom: 50 A
  • Sicherungsstrom: 2 A
  • Bauform - Sicherung: 1206 [Metrisch: 3216]
  • Auslöseverhalten: Flink
  • Nennspannung, V DC: 63 VDC
  • SVHC: Diboron trioxide (17-Jan-2022)
  • Schaltvermögen AC-Strom: 50 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd-sicherung, Schaltungsschutz, Sicherungen, SMD-Sicherungen, EATON BUSSMANN, 3216FF2-R, 1123256, 112-3256
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,382*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,10*
    € 1,309
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,862*
    € 1,02578
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,812*
    € 0,96628
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,65*
    € 0,7735
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,586*
    € 0,69734
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,547*
    € 0,65093
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,486*
    € 0,57834
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,46*
    € 0,5474
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,452*
    € 0,53788
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,382*
    € 0,45458
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Licefa
    V11-7
    ab € 81,41*
    Zubehör
    Licefa
    V11-7-6-10
    ab € 150,30*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.