Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIBOX CAB PC 303018 T CABINET GEHÄUSE, WANDMONTAGE, POLYCARBONAT, GRAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1123639
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     CAB PC 303018 T CABINET
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
abs kunststoffgehäuse
kunststoffgehäuse
kunststoffgehäuse fibox
Produktpalette: CAB Series
  • Außenhöhe - imperial: 7.09 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 300 mm
  • Außentiefe - metrisch: 300 mm
  • Gehäusefarbe: Grau
  • Gehäusetyp: Wandmontage
  • IP-Schutzart: IP65
  • Außenbreite - Zoll: 11.81 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 11.81 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 180 mm
  • NEMA-Bewertung: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13
  • Gehäusematerial: Polycarbonat
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Racks, Schränke, FIBOX, CAB PC 303018 T CABINET, 1123639, 112-3639
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 86,63*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 117,41*
    € 139,72
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 114,89*
    € 136,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 108,45*
    € 129,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 98,51*
    € 117,23
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 86,63*
    € 103,09
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Fibox
    EKIV 33 MOUNTING PLATE
    ab € 5,73*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.