Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LORLIN CK1032 SCHALTER, 4POL, 3POS, 0.15A, 250V LÖTBAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1123708
Hersteller:
     Lorlin
Herst.-Nr.:
     CK1032
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstromauslöser
Drehschalter
Steuerschalter
Stufenschalter
Schaltwinkel: 30 °
  • Produktpalette: CK
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Anzahl der Schalterpositionen: 3 Positionen
  • DC-Kontaktstrom, max.: 150 mA
  • AC-Kontaktstrom, max.: 150 mA
  • AC-Kontaktspannung, max.: 250 V
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • DC-Kontaktspannung, max.: 250 V
  • Anzahl der Pole: 4-polig
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: drehschalter 3 stufen, arbeitsstromauslöser, Relais, Schalter, Schütze, Taster, LORLIN, CK1032, 1123708, 112-3708
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 2,04*
    € 4,14*
    € 8,95*
    ab € 2,23*
    € 5,33*
    € 5,95*
    ab € 3,33*
    € 5,41*
    Lager 139
    736
    € 14,99*
    ab € 2,32*
    € 7,68*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,68*
    € 9,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,03*
    € 4,80
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,86*
    € 4,59
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,74*
    € 4,45
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,29*
    € 3,92
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,81*
    € 3,34
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 2,32*
    € 2,76
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bulgin
    KX0607
    ab € 4,05*
    Zubehör
    Mentor
    5582.6611
    ab € 5,06*
    Zubehör
    Mentor
    5582.6631
    ab € 3,83*
    Zubehör
    Mentor
    5583.6611
    ab € 5,58*
    Zubehör
    Mentor
    5583.6631
    ab € 5,41*
    Zubehör
    Multicomp
    061-6005
    ab € 3,28*
    Zubehör
    RS Pro
    2596929
    ab € 7,56*
    Zubehör
    RS Pro
    2596890
    ab € 7,58*
    Zubehör
    RS Pro
    2597039
    ab € 8,89*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.