Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLEX X-285638A LEAD, IEC 10A SCHWARZ 2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1124383
Hersteller:
     Volex
Herst.-Nr.:
     X-285638A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlusskabel
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
Kabellänge - Imperial: 6.6 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 2 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Nennstrom: 13 A
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Netzstecker, UK, auf Kaltgerätebuchse (IEC 60320 C13) (90°)
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Netzkabel, VOLEX, X-285638A, 1124383, 112-4383
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,79*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,92*
    € 14,18
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,82*
    € 14,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,44*
    € 13,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,17*
    € 10,91
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,81*
    € 10,48
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,91*
    € 9,41
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,59*
    € 9,03
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,40*
    € 8,81
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 7,21*
    € 8,58
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,79*
    € 6,89
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Volex
    352780
    ab € 5,98*
    Ähnlich
    Volex
    X-285626A
    ab € 5,02*
    Ähnlich
    Volex
    X-285675A
    ab € 7,70*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.