Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLOCK FL14/9 TRAFO, 14VA 2X 9V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1131501
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     FL14/9
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Nennleistung: 14 VA
  • Transformatormontage: Durchsteckmontage
  • Produktpalette: FL Series
  • Wicklungstyp: Zweifach Primär, zweifach Sekundär
  • Primärspannung: 2 x 115V
  • Sekundärspannungen: 2 x 9V
  • Isolationsspannung: -
  • Frequenzbereich: 50Hz / 60Hz
  • Nennstrom: 770 mA
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • PCB-Transformator: Sicherheits-Trenntransformator, verkapselt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: trafo block, netztrafo, PCB-Transformatoren, Transformatoren, Übertrager, Wandler, BLOCK, FL14/9, 1131501, 113-1501
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 21,59*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 39,32*
    € 46,79
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 36,78*
    € 43,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 33,73*
    € 40,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 31,51*
    € 37,50
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,08*
    € 33,42
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 25,47*
    € 30,31
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,59*
    € 25,69
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.