Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEIDMULLER PM5.08/2/90 ANSCHLUSSBLOCK,SIDE ENTRY,2POLIG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1131853
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     PM5.08/2/90
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Steckverbinder
Wire-To-Board-Reihenklemmen
WEIDMULLER
Rastermaß: 5.08 mm
  • Produktpalette: -
  • Leiterstärke (AWG), max.: 14 AWG
  • Nennstrom: 24 A
  • Blockausrichtung: Durchsteckmontage, abgewinkelt
  • Leiterstärke (AWG), min.: 26 AWG
  • Drahtanschlussverfahren: Schraubanschluss
  • Anzahl der Positionen: 2 -polig
  • Leiterquerschnitt CSA: 2.5 mm²
  • Nennspannung: 600 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: PM5.08/2/90, 1131853, 113-1853
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,301*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,364*
    € 1,62316
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,304*
    € 1,55176
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,832*
    € 0,99008
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,802*
    € 0,95438
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,399*
    € 0,47481
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,393*
    € 0,46767
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,387*
    € 0,46053
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,371*
    € 0,44149
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,301*
    € 0,35819
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Alpha Wire
    3053 WH001
    ab € 57,91*
    Zubehör
    Alpha Wire
    5853 RD001
    ab € 159,93*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.