Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARIES 32-6554-10 SOCKEL IC UNIVERSAL 32POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1136782
Hersteller:
     Aries
Herst.-Nr.:
     32-6554-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
dil steckverbinder
Steckverbindertyp: DIP-Sockel
  • Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Reihenabstand: 15.24 mm
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: X55X
  • Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Anzahl der Kontakte: 32 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: IC-Sockel, Steckverbinder, ARIES, 32-6554-10, 1136782, 113-6782
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 11,31*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,34*
    € 32,53
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,26*
    € 32,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,92*
    € 29,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,15*
    € 22,79
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,75*
    € 22,31
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 17,54*
    € 20,87
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,48*
    € 17,23
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 14,19*
    € 16,89
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 13,91*
    € 16,55
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,31*
    € 13,46
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Aries
    32-C182-10
    ab € 5,22*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.