Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überwachungsschaltung, Active-High-Reset, 1V-5.5Vin, TO-92-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1137304
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP101-475DI/TO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prozessorüberwachungs-IC
Watchdog-IC
Spannungs-Referenz
Spannungsreferenz
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: -
  • Reset-Ausgang: Aktiv-High
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Reset-Schwellenspannung, nom.: 4.625V
  • Bauform - digitaler IC: TO-92
  • Reset-Schwellenspannung, min.: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: TO-92
  • Schwellenspannung: 4.625 V
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Verzögerungszeit: 350 ms
  • IC-Montage: Durchsteckmontage
  • Anzahl der überwachten Spannungen: 1 Monitor(e)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 1 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: spannungsreferenz, (PMIC), Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, Überwachungsschaltungen, MICROCHIP, MCP101-475DI/TO, 1137304, 113-7304
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,347*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,766*
    € 0,91154
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,661*
    € 0,78659
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,581*
    € 0,69139
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,504*
    € 0,59976
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,444*
    € 0,52836
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,427*
    € 0,50813
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,347*
    € 0,41293
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.