Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CML INNOVATIVE TECHNOLOGIES 1111 LAMPE GLASSOCKEL W2X4.6D 5MM 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1139324
Hersteller:
     CML Innovative Technologies
Herst.-Nr.:
     1111
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Autolampen W2x4.6d
Leuchtmittel W2x4.6d
Sockel W2x4,6d
W2x4.6d-Lampen
Produktpalette: -
  • Durchschnittliche Lampenlebensdauer: 10000 h
  • MSCP: 0.24
  • Leuchtengröße: T-1 1/2
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung: 24 V
  • Lampensockel: Glassockel
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: autolampen w2x4.6d, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen, Leuchtstoffröhren, CML INNOVATIVE TECHNOLOGIES, 1111, 1139324, 113-9324
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,206*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,537*
    € 0,63903
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,431*
    € 0,51289
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,401*
    € 0,47719
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,314*
    € 0,37366
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,304*
    € 0,36176
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,263*
    € 0,31297
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,26*
    € 0,3094
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,256*
    € 0,30464
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,206*
    € 0,24514
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    CML Innovative Technologies
    91587
    ab € 0,286*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.