Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CML INNOVATIVE TECHNOLOGIES 1860265W3 LED BA9S 48VAC/DC WEISS KLAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1139568
Hersteller:
     CML Innovative Technologies
Herst.-Nr.:
     1860265W3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
led anzeigelampen ba9s
led anzeigelampen
led anzeigelampen weiß
Lichtstärke: 2400 mcd
  • Wellenlänge, typ.: -
  • Nennleistung: -
  • Durchschnittliche Lampenlebensdauer: 100000 h
  • Produktpalette: -
  • Nennstrom: 8 mA
  • Leuchtengröße: 10mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung: 48 V
  • Lampensockel: BA9s
  • LED-Farbe: Weiß
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigeleuchten, Beleuchtung, kleine, Lampen, LED-Glühbirnen, Leuchtstoffröhren, CML INNOVATIVE TECHNOLOGIES, 1860265W3, 1139568, 113-9568
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 2,81*
    € 4,74*
    Lager 139
    88
    € 14,99*
    ab € 3,13*
    € 7,84*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,84*
    € 9,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,53*
    € 8,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,43*
    € 7,65
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,07*
    € 7,22
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,35*
    € 6,37
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,71*
    € 5,60
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 4,09*
    € 4,87
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 3,94*
    € 4,69
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 3,86*
    € 4,59
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,13*
    € 3,72
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Rafi
    5.49.227.005/1002
    ab € 1,23*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.