Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY RSSD30250A1000JB06 WIDERSTAND, DRAHTGEWICKELT, 280W 5% 100R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1141306
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     RSSD30250A1000JB06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
vishay drahtwiderstand
drahtwiderstand
Produktpalette: RSSD
  • Widerstandstechnologie: Drahtwiderstand
  • Widerstandsmontage: Panelmontage
  • Widerstandsanschlüsse: Lötfahne
  • Temperaturkoeffizient: ± 75ppm/°C
  • Nennleistung: 280 W
  • Betriebstemperatur, max.: 450 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: -
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 250 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 100 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Chassismontage, Festwiderstände, Panel-, Passive, Widerstände, VISHAY, RSSD30250A1000JB06, 1141306, 114-1306
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 92,00*
    € 128,81*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 84,84*
    € 156,55*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 156,55*
    € 186,29
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 135,29*
    € 161,00
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 130,36*
    € 155,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 118,38*
    € 140,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 107,14*
    € 127,50
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 104,88*
    € 124,81
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 97,74*
    € 116,31
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 93,07*
    € 110,75
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 84,84*
    € 100,96
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Vishay
    ACCRF2ESN
    ab € 35,70*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.