Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY K102K15X7RH53L2 KONDENSATOR, 1000PF, 100V, 10%, X7R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1141779
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     K102K15X7RH53L2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Produktdurchmesser: -
  • Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: K Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 2.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Kapazität: 1000 pF
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Spannung (DC): 100 V
  • Produktbreite: 2.6 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produkthöhe: 4 mm
  • Produktlänge: 4 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: radial kondensator, (MLCC), Bauelemente, bedrahtet, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, VISHAY, K102K15X7RH53L2, 1141779, 114-1779
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    15552
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0375*
    € 0,1836*
    1000
    pro Packung
    € 6,90*
    ab € 0,43*
    € 0,53*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1836*
    € 0,21848
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1062*
    € 0,12638
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0845*
    € 0,10056
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0667*
    € 0,07937
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0616*
    € 0,0733
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0527*
    € 0,06271
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0506*
    € 0,06021
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0462*
    € 0,05498
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0452*
    € 0,05379
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0375*
    € 0,04463
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,836* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    C315C102K1R5TA
    ab € 0,0501*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    SR151C102KAR
    ab € 0,0609*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.