Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAMAICHI NFP-100-0122BF STIFTLEISTE,ABGEW IDC,100P RM1.27X1.27MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1143951
Hersteller:
     Yamaichi
Herst.-Nr.:
     NFP-100-0122BF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
yamaichi stiftleiste
stiftleiste
Steckverbinderkragen: Mit Kragen
  • Kontaktüberzug: Kontakte beschichtet mit Gold über Nickel
  • Rastermaß: 1.27 mm
  • Produktpalette: NF
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Durchsteckmontage
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 100 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Wire-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Stiftleisten, YAMAICHI, NFP-100-0122BF, 1143951, 114-3951
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 10,77*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,78*
    € 30,68
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,50*
    € 30,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,98*
    € 28,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,14*
    € 21,59
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,41*
    € 20,72
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 16,30*
    € 19,40
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,45*
    € 16,01
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 13,17*
    € 15,67
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 12,90*
    € 15,35
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,77*
    € 12,82
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.