Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN M80-4610642 BUCHSE,CRIMP,DIL,S/LOCH,6KONT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1144550
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     M80-4610642
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 2 mm
  • Produktpalette: Datamate J-Tek M80
  • Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihen
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 6 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: harwin leiterplattenbuchse, leiterplattenbuchse, leiterplattenbuchse 2-reihig, Bauteile, Buchsensteckverbinder, Steckverbinder, Stift, HARWIN, M80-4610642, 1144550, 114-4550
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 5,42*
    € 11,75*
    Lager 139
    83
    € 14,99*
    ab € 9,35*
    € 20,73*
    € 8,95*
    ab € 10,33*
    € 22,56*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,73*
    € 24,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,61*
    € 24,53
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,96*
    € 22,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,80*
    € 18,80
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,78*
    € 17,59
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,64*
    € 16,23
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,89*
    € 15,34
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 11,75*
    € 13,98
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 10,99*
    € 13,08
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,35*
    € 11,13
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harwin
    M80-0130005
    ab € 3,48*
    Zubehör
    Harwin
    M80-0110005
    ab € 3,58*
    Zubehör
    Harwin
    Z80-280
    ab € 139,37*
    Zubehör
    Harwin
    M80-5100642
    ab € 6,81*
    Zubehör
    Harwin
    M80-5000642
    ab € 4,84*
    Zubehör
    Harwin
    M80-5400642
    ab € 10,82*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.