Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN M80-5102042 STECKER VERTIKAL DIL BD MNT 20KONT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1144572
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     M80-5102042
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
Stiftleiste
dil steckverbinder
Steckverbindertyp: PCB-Stiftleiste
  • Steckverbinderkragen: Mit Kragen
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 2 mm
  • Produktpalette: Datamate J-Tek M80-5
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Durchsteckmontage, gerade
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 20 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Wire-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Stiftleisten, HARWIN, M80-5102042, 1144572, 114-4572
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    8
    Frei Haus
    ab € 13,12*
    € 17,24*
    1
    € 6,90*
    ab € 8,00*
    € 19,15*
    Lager 139
    1
    1
    € 14,99*
    ab € 8,87*
    € 24,63*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,63*
    € 29,31
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,10*
    € 28,68
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,59*
    € 26,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,76*
    € 19,94
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,34*
    € 19,44
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,57*
    € 17,34
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,78*
    € 15,21
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 11,86*
    € 14,11
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 10,91*
    € 12,98
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,87*
    € 10,56
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.