Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN M80-5302042 STECKER,90ø,DIL,20KONT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1144580
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     M80-5302042
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
Stiftleiste
harwin stiftleiste
dil steckverbinder
Steckverbinderkragen: Mit Kragen
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 2 mm
  • Produktpalette: Datamate J-Tek M80-5
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Durchsteckmontage, abgewinkelt
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 20 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Wire-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Stiftleisten, HARWIN, M80-5302042, 1144580, 114-4580
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 8,93*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,03*
    € 23,84
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,00*
    € 23,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,50*
    € 22,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,04*
    € 17,90
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,99*
    € 16,65
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 12,76*
    € 15,18
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,53*
    € 13,72
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 11,03*
    € 13,13
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 10,53*
    € 12,53
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,93*
    € 10,63
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.