Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN M80-5400642 STECKER,90ø,DIL,BD MNT,6KONT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1144586
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     M80-5400642
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
Stiftleiste
dil steckverbinder 6-polig
dil steckverbinder
Steckverbinderkragen: Mit Kragen
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 2 mm
  • Produktpalette: Datamate J-Tek M80-5
  • Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Durchsteckmontage, abgewinkelt
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 6 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Wire-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: stiftleiste 6pol, Steckverbinder, Stiftleisten, HARWIN, M80-5400642, 1144586, 114-4586
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 10,76*
    € 19,68*
    € 8,95*
    ab € 10,43*
    € 22,53*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 12,32*
    € 24,49*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,49*
    € 29,14
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,98*
    € 28,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,34*
    € 26,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,76*
    € 22,32
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,56*
    € 22,09
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 17,59*
    € 20,93
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,61*
    € 19,77
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 15,93*
    € 18,96
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 15,23*
    € 18,12
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,32*
    € 14,66
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harwin
    Z80-280
    ab € 139,43*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.