Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Elektrolytkondensator
>
Artikel
RUBYCON 50YXF220MEFC10X16 KONDENSATOR, 220æF, 50V, 20%
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1144635
Hersteller:
Rubycon
Herst.-Nr.:
50YXF220MEFC10X16
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elektrolytkondensator 220uf 50v
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR):
-
Produktdurchmesser:
10 mm
Produktpalette:
YXF
Bauform / Gehäuse des Kondensators:
Radial bedrahtet
Anschlussabstand:
5 mm
Kondensatoranschlüsse:
Radial bedrahtet
Polarität:
Polarisiert
Rippelstrom:
770 mA
Lebensdauer bei Temperatur:
7000 Stunden bei 105°C
Betriebstemperatur, max.:
105 °C
Kapazitätstoleranz:
± 20%
Kapazität:
220 µF
Qualifikation:
-
Betriebstemperatur, min.:
-40 °C
Spannung (DC):
50 V
Produktbreite:
-
SVHC:
No SVHC (17-Jan-2023)
Produkthöhe:
16 mm
Produktlänge:
-
RoHS konform: Ja
... >
Kondensatoren
>
Aluminium-Elektrolytkondensatoren
>
Bedrahtete Aluminium-Elektrolytkondensatoren
Weitere Suchbegriffe:
elektrolytkondensator
,
elektrolytkondensator 50v
,
Aluminium-Elektrolytkondensatoren
,
Bauelemente
,
Bedrahtete
,
Kondensatoren
,
Passive
,
RUBYCON
,
50YXF220MEFC10X16
,
1144635
,
114-4635
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,21*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,441*
€ 0,52479
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,382*
€ 0,45458
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,364*
€ 0,43316
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,355*
€ 0,42245
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,296*
€ 0,35224
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,277*
€ 0,32963
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,269*
€ 0,32011
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic ECA1HHG221 Kondensator Grau Festkondensator Zylindrische
Panasonic
ECA1HHG221
ab € 0,168*
Ähnlich
Elektrolytkondensator, radial, 220uF, 110uA, 50V, 300mA
Panasonic
EEUHD1H221
ab € 0,425*
Ähnlich
Panasonic EEU-FC1H221 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 5 mm 220 µF 50 V 20 % (Ø) 10 mm 1 St.
Panasonic
EEU-FC1H221
ab € 0,2984*
Ähnlich
PANASONIC EEUFM1H221B KONDENSATOR, 220æF, 50V, 20%
Panasonic
EEUFM1H221B
ab € 0,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen