Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Elektrolytkondensator
>
Artikel
RUBYCON 10ZL680MEFC8X16 KONDENSATOR, 680æF, 10V, 20%
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1144681
Hersteller:
Rubycon
Herst.-Nr.:
10ZL680MEFC8X16
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Becherelko
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR):
-
Produktdurchmesser:
8 mm
Produktpalette:
ZL
Bauform / Gehäuse des Kondensators:
Radial bedrahtet
Anschlussabstand:
3.5 mm
Kondensatoranschlüsse:
Radial bedrahtet
Polarität:
Polarisiert
Rippelstrom:
995 mA
Lebensdauer bei Temperatur:
3000 Stunden bei 105°C
Betriebstemperatur, max.:
105 °C
Kapazitätstoleranz:
± 20%
Kapazität:
680 µF
Qualifikation:
-
Betriebstemperatur, min.:
-40 °C
Spannung (DC):
10 V
Produktbreite:
-
SVHC:
No SVHC (17-Jan-2023)
Produkthöhe:
16 mm
Produktlänge:
-
RoHS konform: Ja
... >
Kondensatoren
>
Aluminium-Elektrolytkondensatoren
>
Bedrahtete Aluminium-Elektrolytkondensatoren
Weitere Suchbegriffe:
elektrolytkondensator 10v 680µf
,
becherelko
,
becherelko 10v
,
Aluminium-Elektrolytkondensatoren
,
Bauelemente
,
Bedrahtete
,
Kondensatoren
,
Passive
,
RUBYCON
,
10ZL680MEFC8X16
,
1144681
,
114-4681
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,142*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,737*
€ 0,87703
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,521*
€ 0,61999
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,383*
€ 0,45577
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,336*
€ 0,39984
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,252*
€ 0,29988
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,207*
€ 0,24633
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,193*
€ 0,22967
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,178*
€ 0,21182
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,142*
€ 0,16898
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic , THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 680μF ±20% / 10V dc, Ø 8mm x 15mm, bis 105°C
Panasonic
EEUFC1A681L
ab € 0,18*
Ähnlich
Panasonic FM-A, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 680μF ±20% / 10V dc, Ø 8mm x 15mm, bis 105°C
Panasonic
EEUFM1A681L
ab € 0,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen